Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Bodeneinbaustrahler DASAR® FLAT 80, IP67 IK08, 230V, Edelstahl gebürstet, begehbar, 7W 3000K 520lm 125°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Bodeneinbaustrahler DASAR® FLAT 80, IP67 IK08, 230V, Edelstahl gebürstet, begehbar, 7W 3000K 520lm 125°
Outdoor LED Bodeneinbaustrahler DASAR® FLAT 80, IP67 IK08, 230V, Edelstahl gebürstet, begehbar, 7W 3000K 520lm 125°
Outdoor LED Bodeneinbaustrahler DASAR® FLAT 80, IP67 IK08, 230V, Edelstahl gebürstet, begehbar, 7W 3000K 520lm 125°
Outdoor LED Bodeneinbaustrahler DASAR® FLAT 80, IP67 IK08, 230V, Edelstahl gebürstet, begehbar, 7W 3000K 520lm 125°
Outdoor LED Bodeneinbaustrahler DASAR® FLAT 80, IP67 IK08, 230V, Edelstahl gebürstet, begehbar, 7W 3000K 520lm 125°
Outdoor LED Bodeneinbaustrahler DASAR® FLAT 80, IP67 IK08, 230V, Edelstahl gebürstet, begehbar, 7W 3000K 520lm 125°
Outdoor LED Bodeneinbaustrahler DASAR® FLAT 80, IP67 IK08, 230V, Edelstahl gebürstet, begehbar, 7W 3000K 520lm 125°
Outdoor LED Bodeneinbaustrahler DASAR® FLAT 80, IP67 IK08, 230V, Edelstahl gebürstet, begehbar, 7W 3000K 520lm 125°
Outdoor LED Bodeneinbaustrahler DASAR® FLAT 80, IP67 IK08, 230V, Edelstahl gebürstet, begehbar, 7W 3000K 520lm 125°
Outdoor LED Bodeneinbaustrahler DASAR® FLAT 80, IP67 IK08, 230V, Edelstahl gebürstet, begehbar, 7W 3000K 520lm 125°
Outdoor LED Bodeneinbaustrahler DASAR® FLAT 80, IP67 IK08, 230V, Edelstahl gebürstet, begehbar, 7W 3000K 520lm 125°
Artikel-Nr.:
     440-228412
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228412
EAN/GTIN:
     4024163138048
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Outdoor LED Bodeneinbaustrahler DASAR® FLAT 80, IP67 IK08, 230V, Edelstahl gebürstet, begehbar, 7W 3000K 520lm 125°

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: SLV
  • LED Bodeneinbaustrahler für den Außenbereich in besonders flacher Bauweise.
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Netzanschluss: offenes Kabelende / Verbindungsbox
  • Montageart: Einbau Montage
  • Ausstrahlungswinkel: 125 °
  • Lichtausbeute: 74,,29 lm/W
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 8,8∕ 5,8 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 954794
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Gewichtbelastbarkeit: 500 kg
  • IP-Schutzart: IP65 / IP67
  • Lampentyp: LED fest verbaut
  • Form Leuchte: rund
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 4,3 W
  • Lampenleistung: 3,5 W
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Artikelnummer: 228412
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: 5 Joule
  • Gewicht: 0,35 kg
  • Einbautiefe: 5,7 cm
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Hitzeentwicklung: 50 °C
  • Lichtstrom: 140 lm
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Boden
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: edelstahl gebürstet
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: nein
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 8 cm
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Tc (°C): 50 °C
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Leuchtmittel: PowerLED Modul (12 LEDs), Systemleistung: 4,3W
  • Größe: Blende-Ø∕ H: 8∕ 0,1 cm
  • Zubehör: Einbautopf incl
  • Material: Edelstahl
  • Stabile Konstruktion aus Edelstahl 304, Aluminium und teilsatiniertem Glas.
  • Größe: Einbautopf-Ø∕ H: 8,8∕ 5,7 cm
  • Material: Glas
  • Zubehör: Treiber incl
  • Begehbar bis zu 500 Kilogramm.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Der Anschluss erfolgt mit einer IP-geschützten Verbindungsbox (siehe Zubehör).
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Hinweis für den Endnutzer: Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
  • Weitere Artikel der Serie DASAR erhältlich.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 44,86*
€ 58,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,92*
€ 63,03*
€ 5,46*
ab € 49,82*
€ 64,71*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 65,40*
€ 65,40*
Frei Haus
ab € 51,13*
€ 66,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.