Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Einbauleuchte POWER TRAIL-LITE, Rund, IP67, 1.4W 350mA 60°, 3000K 45lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Outdoor Einbauleuchte POWER TRAIL-LITE, Rund, IP67, 1.4W 350mA 60°, 3000K 45lm
LED Outdoor Einbauleuchte POWER TRAIL-LITE, Rund, IP67, 1.4W 350mA 60°, 3000K 45lm
LED Outdoor Einbauleuchte POWER TRAIL-LITE, Rund, IP67, 1.4W 350mA 60°, 3000K 45lm
LED Outdoor Einbauleuchte POWER TRAIL-LITE, Rund, IP67, 1.4W 350mA 60°, 3000K 45lm
Artikel-Nr.:
     440-228332
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228332
EAN/GTIN:
     4024163112093
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Outdoor Einbauleuchte POWER TRAIL-LITE, Rund, IP67, 1.4W 350mA 60°, 3000K 45lm

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: SLV
  • Stromaufnahme: 350 mA
  • Produktart: Außeneinbauleuchte
  • Material: Aluminium
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • IP-Schutzart: IP 67
  • Hitzeentwicklung: 30 °C
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Zubehör: Treiber excl
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Größe: Ø∕ H: 2,8∕ 6,5 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Form Leuchte: rund
  • EPREL Nr.: 954799
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: edelstahl
  • Einsatzbereich: Boden
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 80 lm
  • Leistungsaufnahme: 1,4 W
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Artikelnummer: 228332
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Einbautiefe: 9 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 4 cm
  • Diese Leuchte ist mit energiesparender LED-Technik ausgestattet.
  • Schutzklasse: 3
  • Gewicht: 0,29 kg
  • Leuchtmittel: Premium LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Material: Edelstahl
  • Wahlweise mit runder Blende in drei Lichtfarben oder mit quadratischer Blende mit warmweißer Lichtabgabe erhältlich.
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Ø: 4,1 cm
  • Zubehör: Einbauhülse incl
  • Material: Glas
  • Betrieb nur mit geeignetem Treiber/EVG 350mA.
  • Größe: L: 200 cm
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Bitte beachten Sie beim Anschluss von mehreren Leuchten die Gesamtwattage!
  • Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung!
  • Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise des Herstellers zum Einbau.
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Außen-Wandeinbauleuchte, Außen-Wandeinbaustrahler, Außenwandeinbauleuchte, Außenwandeinbaustrahler, Outdoor-Wandeinbauleuchte, Outdoor-Wandeinbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außenwandleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, led bodeneinbaulampen ip67, einbauleuchte led, bodeneinbaulampen led
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 33,01*
€ 44,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,85*
€ 47,97*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 48,00*
€ 48,00*
€ 5,46*
ab € 36,61*
€ 49,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,59*
€ 54,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.