Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE
Artikel-Nr.:
     440-227457
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     227457
EAN/GTIN:
     4024163063524
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchte 12V

Bodeneinbauleuchte N-TIC SQUARE

  • Artikelnummer: 227457
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produkt ist im Katalog "KS Outdoor 2013" auf Seite: 148
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Marke: F.N.
  • Leuchtmittel: MR16, 1 x 35W max
  • Farbe: silber-grau
  • Material: aluminium
  • Schwenkbereich: 20 °
  • Durchverdratung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Einbautiefe: 11,2 cm
  • Größe: Abdeckplatte-L/ B: 10,5/ 10,5cm
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Kabeldurchmesser: 0,75 mm
  • Gewichtbelastbarkeit: 5 t
  • Hitzeentwicklung: 97 °C
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzbereich: Boden
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_593
  • Schutzklasse: 3
  • IP-Schutzart: 67
  • Zubehör: Edelstahlblende excl.
    Einbautopf incl
    Transformator excl.
    Leuchtmittel excl.
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,45*
€ 17,05*
pro Stück
€ 5,00*
€ 19,06*
Lager 440
pro Stück
€ 5,00*
€ 25,13*
12 Tage
k.A.
pro Stück
€ 3,90*
ab € 21,39*
€ 25,28*
pro Stück
€ 13,95*
ab € 21,49*
€ 25,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edelstahlblende für N-TIC SQUARE
SLV
227520
ab € 21,79*
Zubehör
Kaltlichtspiegellampe MR16 FNV 50 Watt 55°
SLV
535560
ab € 1,04*
Zubehör
MR16 Direktspiegellampe 35 Watt 38º
SLV
536338
ab € 1,03*
Zubehör
Satiniertes Glas
SLV
924036
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG