Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Outdoor Bodeneinbauleuchte ADJUST 190, mit quadratischer Blende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Bodeneinbauleuchte ADJUST 190, mit quadratischer Blende
Outdoor Bodeneinbauleuchte ADJUST 190, mit quadratischer Blende
Outdoor Bodeneinbauleuchte ADJUST 190, mit quadratischer Blende
Outdoor Bodeneinbauleuchte ADJUST 190, mit quadratischer Blende
Outdoor Bodeneinbauleuchte ADJUST 190, mit quadratischer Blende
Artikel-Nr.:
     440-227092
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     227092
EAN/GTIN:
     4024163084666
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten Outdoor

Outdoor Bodeneinbauleuchte ADJUST 190, mit quadratischer Blende

  • Artikelnummer: 227092
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: F.N.
  • Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A+ - D
  • Garantielaufzeit: 5 Jahre
  • Garantiebedingungen des Herstellers: SLV_Garantiebedingungen.pdf
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Form Leuchte: eckig
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G53
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: QR111, 1 x 50W max
  • Material: Blende Edelstahl 304
  • Material: aluminium
  • Schwenkbereich: 40 °
  • Drehbereich: 90 °
  • Einbautiefe: 14 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 18 cm
  • Größe: L/ B/ H: 19/ 19/ 13,5cm
  • Gewicht: 2,55 kg
  • Kabeldurchmesser: 0,8 mm
  • Gewichtbelastbarkeit: 15 t
  • Hitzeentwicklung: 120 °C
  • Einsatzbereich: Boden
  • Produkt ist im Katalog "BIG WHITE 2019" auf Seite: 648
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Nicht geeignet für Dichrofilter!
  • Zubehör: Konventioneller Transformator incl
    Einbautopf incl
    Leuchtmittel excl.
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 112,55*
€ 118,16*
€ 4,95*
ab € 117,87*
€ 123,48*
Frei Haus
ab € 123,21*
€ 129,29*
€ 4,95*
ab € 137,40*
€ 144,12*
Lager 440
€ 5,00*
ab € 153,87*
€ 153,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
551602
ab € 24,89*
Zubehör
SLV
560642
ab € 12,58*
Zubehör
Osram
545522
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.