Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
RADIUM Stiftsockel-Lampe 12 Volt, Skylight, Sockel GY6.35, 4000 Std. 50 Watt
Menge:
Stück
Produktinformationen
von
KS Leuchten
Lager 440
Artikel-Nr.:
440-22311214
Hersteller:
Radium
Herst.-Nr.:
22311214
EAN/GTIN:
4008597112140
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
RADIUM Stiftsockel-Lampe 12 Volt, Skylight, Sockel GY6.35, 4000 Std. 50 Watt
Artikelnummer:
22311214
Abgabemenge:
1 Stück
Hersteller-Bestellzeichen:
RJL50W/12/SKY/GY6.35
Betriebsspannung:
12 V
dimmbar:
ja
Lampentyp:
Halogen
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels:
Gy6,35
Leistungsaufnahme:
50 W
Leuchtmittel ist mit UV-Schutz ausgestattet:
ja
Marke:
RADIUM
Lichtstrom:
900 lm
Quecksilbergehalt:
0.0 mg
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Lampenlebensdauer:
4000 Std.
Größe:
Lampen-L: 44mm
Größe:
Lampen-Ø: 12mm
Mittlere Lebensdauer 4 000 h. Mean service life 4000 h. Durée de vie moyenne 4000 h.
Stiftsockel-Lampen Skylight, in Niederdrucktechnik, UV-EX, Sockel GY6.35 / Prong cap lamps Skylight, low pressure, UV-EX, base GY6.35 / Lampes halogènes Skylight, basse pression, UV-EX, culot GY6.35
... >
Lager 440
>
Leuchtmittel
>
12 Volt
Weitere Suchbegriffe:
Leuchtmittel GY6,35
,
NV-Halogenlampe
,
NV-Halogenlampe GY6,35
,
NV-Halogenlampen
,
Sockel GY6,35
,
Stiftsockellampe GY6,35
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
40
€ 6,90*
–
€ 0,77*
Lager 440
8 Tage
k.A.
1
€ 5,00*
–
€ 0,78*
Lager 911
8 Tage
k.A.
1
€ 5,00*
–
€ 0,78*
Lager 527
1
€ 5,95*
ab € 0,93*
€ 1,11*
Lager 721
1
€ 13,95*
ab € 1,10*
€ 1,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand
von Lager 440
Versand
von Lager 440
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Lager 440
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HALOGENSTIFTSOCKLLAMP GY6.35 12V/50W KLA Typ: 40217250
Philips
40217250
ab € 0,86*
Ähnlich
Halostar Starlite® GY6.35 12V 50W klar axial 4.000h
Osram
64440 S
ab € 0,64*
Ähnlich
NV-Halogenlampe 20W 12V Skylight, GY6,35 RJL20W/12/SKY/GY6,35
Radium
22311212
ab € 0,78*
Ähnlich
NV-Halogenlampe 75W 12V Skylight, GY6,35 RJL75W/12/SKY/GY6,35
Radium
22311215
ab € 1,82*
Ähnlich
RADIUM Stiftsockel-Lampe 12 Volt, Skylight, Sockel GY6.35, 4000 Std. 35 Watt
Radium
22311213
ab € 0,77*
Ähnlich
RADIUM Stiftsockel-Lampe 12 Volt, Skylight, Sockel GY6.35, 4000 Std. 90 Watt
Radium
22311800
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
© 1999-2012
Mercateo AG