Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

RADIUM Stiftsockel-Lampe 12 Volt, Skylight, Sockel G4, 4000 Std. 10 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RADIUM Stiftsockel-Lampe 12 Volt, Skylight, Sockel G4, 4000 Std. 10 Watt
RADIUM Stiftsockel-Lampe 12 Volt, Skylight, Sockel G4, 4000 Std. 10 Watt
Artikel-Nr.:
     440-22311200
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     22311200
EAN/GTIN:
     4008597112003
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4

RADIUM Stiftsockel-Lampe 12 Volt, Skylight, Sockel G4, 4000 Std. 10 Watt

  • Artikelnummer: 22311200
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Hersteller-Bestellzeichen: RJL10W/12/SKY/G4
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Dimmbar: ja
  • Lampentyp: Halogen
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchtmittel ist mit UV-Schutz ausgestattet: ja
  • Marke: RADIUM
  • Lichtstrom: 130 lm
  • Quecksilbergehalt: 0.0 mg
  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 4000 Std.
  • Größe: Lampen-L: 33mm
  • Größe: Lampen-Ø: 10mm
  • Mittlere Lebensdauer 4 000 h. Mean service life 4000 h. Durée de vie moyenne 4000 h.
  • Stiftsockel-Lampen Skylight, in Niederdrucktechnik, UV-EX, Sockel G4 / Prong cap lamps Skylight, low pressure, UV-EX, base G4 / Lampes halogènes Skylight, basse pression, UV-EX, culot G4
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 5,00*
€ 0,72*
pro Stück
€ 5,00*
€ 0,78*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,66*
€ 0,79*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 0,83*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram Halogenleuchtmittel G4 12V STARLITE 4000h 10W
Osram
Osram0335087
ab € 0,62*
Ähnlich
Philips Halogenleuchtmittel G4 12V 4000h 10W
Philips
Philips40970650
ab € 0,87*
Ähnlich
RADIUM Stiftsockel-Lampe 12 Volt, Skylight, Sockel G4, 4000 Std. 20 Watt
Radium
22311206
ab € 0,66*
Ähnlich
RADIUM Stiftsockel-Lampe 12 Volt, Skylight, Sockel G4, 4000 Std. 5 Watt
Radium
22311199
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG