Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINSPEISER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 2 Stück, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EINSPEISER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 2 Stück, chrom
EINSPEISER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 2 Stück, chrom
Artikel-Nr.:
     440-186352
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     186352
EAN/GTIN:
     4024163054690
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Seilsysteme 12V
seilsysteme 12v slv
seilsysteme 12v

EINSPEISER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 2 Stück, chrom

  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: SLV
  • Material: Kupfer
  • Farbe: chrom
  • Produktart: Einspeiser für
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 186352
  • Gewicht: 0,02 kg
Weitere Suchbegriffe: seilsystem 12v
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,22*
€ 8,22*
€ 8,50*
ab € 5,76*
€ 8,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 9,01*
€ 5,46*
ab € 6,38*
€ 9,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,01*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
186350
ab € 5,03*
Ähnlich
SLV
186351
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.