Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UMLENKER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, lang, 2 Stück, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UMLENKER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, lang, 2 Stück, chrom
UMLENKER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, lang, 2 Stück, chrom
UMLENKER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, lang, 2 Stück, chrom
UMLENKER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, lang, 2 Stück, chrom
Artikel-Nr.:
     440-186342
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     186342
EAN/GTIN:
     4024163054683
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial

UMLENKER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, lang, 2 Stück, chrom

  • Marke: SLV
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Gewicht: 0,37 kg
  • Farbe: chrom
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 16,2 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Aluminium
  • Artikelnummer: 186342
  • Produktart: Umlenker
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,69*
€ 18,24*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 18,45*
€ 18,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 19,54*
€ 5,46*
ab € 14,84*
€ 21,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,66*
€ 22,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
186340
ab € 11,80*
Ähnlich
SLV
186341
ab € 11,79*
Ähnlich
SLV
186642
ab € 40,63*
Ähnlich
SLV
186362
ab € 10,12*
Ähnlich
SLV
186352
ab € 5,76*
Ähnlich
SLV
186332
ab € 11,79*
Ähnlich
SLV
186312
ab € 17,75*
Ähnlich
SLV
186302
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.