Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WANDHALTER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, flexible, 2 Stück, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WANDHALTER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, flexible, 2 Stück, chrom
WANDHALTER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, flexible, 2 Stück, chrom
Artikel-Nr.:
     440-186312
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     186312
EAN/GTIN:
     4024163054652
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial

WANDHALTER, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, flexible, 2 Stück, chrom

  • Marke: SLV
  • Material: Aluminium
  • Gewicht: 0,315 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 10 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: chrom
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Produktart: Wandhalter
  • Mit Spannvorrichtung.
  • Artikelnummer: 186312
  • Material: Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,67*
€ 24,46*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,65*
€ 25,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,14*
€ 26,48*
€ 5,46*
ab € 20,74*
€ 28,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,76*
€ 29,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
186642
ab € 40,63*
Ähnlich
SLV
186362
ab € 10,17*
Ähnlich
SLV
181532
ab € 12,69*
Ähnlich
SLV
186352
ab € 5,76*
Ähnlich
SLV
186332
ab € 11,80*
Ähnlich
SLV
186342
ab € 12,70*
Ähnlich
SLV
186302
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.