Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pendelleuchte SURA chrom Schirm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte SURA chrom Schirm weiß
Pendelleuchte SURA chrom Schirm weiß
Artikel-Nr.:
     440-181242
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     181242
EAN/GTIN:
     4024163100809
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Hängeleuchte
Pendellampe

Pendelleuchte SURA chrom Schirm weiß

  • Artikelnummer: 181242
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY6.35
  • Marke: F.N.
  • Leuchtmittel: Stiftsockellampe, 1 x 50W max
  • Farbe: Schirm weiß
  • Material: Aluminium/Keramik
  • Größe: Ø / B/ H: 6,5/ 16,5/ 12cm
  • Gewicht: 0,32 kg
  • Pendellänge (kürzbar): 1,5 m
  • max. Seilabstand: 15 cm
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_308
  • Schutzklasse: 3
  • Zubehör: Leuchtmittel excl.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
€ 27,25*
13 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 30,34*
€ 35,80*
Lager 440
€ 5,00*
€ 37,73*
8 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 42,95*
€ 47,26*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
181232
ab € 21,79*
Zubehör
SLV
512235
ab € 0,50*
Zubehör
SLV
512250
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG