Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte ROTOBALL 50 PD, IP20, Ø 50cm, E27, Stahl / PE, silbergrau / weiß, Ø 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte ROTOBALL 50 PD, IP20, Ø 50cm, E27, Stahl / PE, silbergrau / weiß, Ø 50 cm
Pendelleuchte ROTOBALL 50 PD, IP20, Ø 50cm, E27, Stahl / PE, silbergrau / weiß, Ø 50 cm
Pendelleuchte ROTOBALL 50 PD, IP20, Ø 50cm, E27, Stahl / PE, silbergrau / weiß, Ø 50 cm
Pendelleuchte ROTOBALL 50 PD, IP20, Ø 50cm, E27, Stahl / PE, silbergrau / weiß, Ø 50 cm
Pendelleuchte ROTOBALL 50 PD, IP20, Ø 50cm, E27, Stahl / PE, silbergrau / weiß, Ø 50 cm
Pendelleuchte ROTOBALL 50 PD, IP20, Ø 50cm, E27, Stahl / PE, silbergrau / weiß, Ø 50 cm
Pendelleuchte ROTOBALL 50 PD, IP20, Ø 50cm, E27, Stahl / PE, silbergrau / weiß, Ø 50 cm
Artikel-Nr.:
     440-165400
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     165400
EAN/GTIN:
     4024163096218
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
LED Hängeleuchte

Pendelleuchte ROTOBALL 50 PD, IP20, Ø 50cm, E27, Stahl / PE, silbergrau / weiß, Ø 50 cm

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Gewicht: 3,6 kg
  • Schutzklasse: 1
  • Farbe: silbergrau
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: 165400
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Gesamt-Ø: 50 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: A60
  • Lampentyp: Birnenlampe, Allgebrauchslampe, Stablampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Leuchtmittel: E27 max. 24W (max. Ø 9,5cm)
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schlichte Pendelleuchte mit Kugel-Diffusor
  • Zubehör: Schalter excl
  • Material: Stahl
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 9,6∕ 2,5 cm
  • Für wechselbare E27 Leuchtmittel (max. 24 Watt, max. Ø 9,5cm)
  • Zubehör: Abhängung incl
  • Weiche Rundum-Lichtabgabe in den Raum
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Graues Stahl-Gehäuse, matter PE-Diffusor
  • Zubehör: Baldachin incl
  • Direktanschluss an 230V über den Baldachin
  • Zubehör: Diffusor incl
  • Passende Indoor- und Outdoor-Leuchten erhältlich
  • Zubehör: Fassung incl
  • Marke: SLV
  • Leuchtentyp: Pendelleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 91,74*
€ 113,56*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,75*
€ 122,16*
€ 5,46*
ab € 107,76*
€ 131,29*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 133,20*
€ 133,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,04*
€ 137,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.