Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte FORCHINI M PD-2 40 cm, schwarz / gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte FORCHINI M PD-2 40 cm, schwarz / gold
Pendelleuchte FORCHINI M PD-2 40 cm, schwarz / gold
Pendelleuchte FORCHINI M PD-2 40 cm, schwarz / gold
Pendelleuchte FORCHINI M PD-2 40 cm, schwarz / gold
Artikel-Nr.:
     440-155910
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     155910
EAN/GTIN:
     4024163136969
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte FORCHINI M PD-2 40 cm, schwarz / gold

  • Marke: SLV
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Rosette incl
  • Material: Aluminium
  • Farbe: gold
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L: 150 cm
  • Artikelnummer: 155910
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 40W max., bis max. Ø/L: 6,8/15,2 cm
  • Gewicht: 1,7 kg
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Stahl
  • Farbe: schwarz
  • Größe: Ø∕ H: 12∕ 2 cm
  • Material: Textil
  • Größe: Ø∕ H: 40∕ 20 cm
  • Leuchtentyp: Pendelleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 93,37*
€ 115,29*
€ 8,50*
ab € 94,84*
€ 116,42*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,73*
€ 125,14*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 136,80*
€ 136,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,09*
€ 141,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005305
ab € 7,89*
Zubehör
SLV
1005317
ab € 13,22*
Zubehör
SLV
1005310
ab € 7,75*
Zubehör
SLV
1005306
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.