Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standleuchte FENDA II, TRIPOD, Höhe 133.5cm, E27, mit Schalter, ohne Schirm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standleuchte FENDA II, TRIPOD, Höhe 133.5cm, E27, mit Schalter, ohne Schirm, Schwarz
Standleuchte FENDA II, TRIPOD, Höhe 133.5cm, E27, mit Schalter, ohne Schirm, Schwarz
Standleuchte FENDA II, TRIPOD, Höhe 133.5cm, E27, mit Schalter, ohne Schirm, Schwarz
Standleuchte FENDA II, TRIPOD, Höhe 133.5cm, E27, mit Schalter, ohne Schirm, Schwarz
Standleuchte FENDA II, TRIPOD, Höhe 133.5cm, E27, mit Schalter, ohne Schirm, Schwarz
Standleuchte FENDA II, TRIPOD, Höhe 133.5cm, E27, mit Schalter, ohne Schirm, Schwarz
Standleuchte FENDA II, TRIPOD, Höhe 133.5cm, E27, mit Schalter, ohne Schirm, Schwarz
Standleuchte FENDA II, TRIPOD, Höhe 133.5cm, E27, mit Schalter, ohne Schirm, Schwarz
Standleuchte FENDA II, TRIPOD, Höhe 133.5cm, E27, mit Schalter, ohne Schirm, Schwarz
Standleuchte FENDA II, TRIPOD, Höhe 133.5cm, E27, mit Schalter, ohne Schirm, Schwarz
Standleuchte FENDA II, TRIPOD, Höhe 133.5cm, E27, mit Schalter, ohne Schirm, Schwarz
Standleuchte FENDA II, TRIPOD, Höhe 133.5cm, E27, mit Schalter, ohne Schirm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-155490
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     155490
EAN/GTIN:
     4024163167666
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Standleuchte FENDA II, TRIPOD, Höhe 133.5cm, E27, mit Schalter, ohne Schirm, Schwarz

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Zubehör: Schirm excl
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Auffällige, vielfältig gestaltbare Stehleuchte für Wohnzimmer, Büros, Hotellerie oder Gastronomie.
  • Umgebungstemperatur: < 40 °C
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 65∕ 133,5 cm
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Artikelnummer: 155490
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Allgebrauchslampe, Birnenlampe, Tropfenlampe, Filament, LED-Retrofit
  • Kolbenform: A60
  • IP-Schutzart: IP20
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Produktart: Stehleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Leuchtmittel: 1x E27 LED max. 40W
  • Gewicht: 1,8 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Länge des Anschlußkabels: 330 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: ja
  • Version mit Schalter an der Leuchtmittelfassung.
  • Material: Kunststoff
  • Für wechselbare E27 LED Lampen.
  • Bestimmen Sie mit der Auswahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Lichtfarbe, Dimmbarkeit, Ausstrahlungswinkel und SmartHome-Kompatibilität.
  • Ausrichtung des Leuchtmittels in Fassung: oben.
  • Verschiedene Schirme erhältlich.
  • Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen!
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 54,80*
€ 70,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,30*
€ 73,82*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 79,20*
€ 79,20*
€ 5,46*
ab € 63,94*
€ 79,47*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,59*
€ 80,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,06*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.