Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stehleuchte SOPRANA SL-2 Metall gebürstet/ Schirm beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehleuchte SOPRANA SL-2 Metall gebürstet/ Schirm beige
Stehleuchte SOPRANA SL-2 Metall gebürstet/ Schirm beige
Stehleuchte SOPRANA SL-2 Metall gebürstet/ Schirm beige
Stehleuchte SOPRANA SL-2 Metall gebürstet/ Schirm beige
Artikel-Nr.:
     440-155363
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     155363
EAN/GTIN:
     4024163097499
Suchbegriffe:
Deckenfluter
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe

Stehleuchte SOPRANA SL-2 Metall gebürstet/ Schirm beige

  • Artikelnummer: 155363
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtentyp: Stehleuchte
  • Lampentyp: Kompaktleuchtstofflampe
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsaufnahme: 23 W
  • Marke: F.N.
  • Leuchtmittel: Allgebrauchslampe 60 Watt oder Energiesparlampe mit einer Länge bis 17,5 cm max.
  • Farbe: Metall gebürstet/ Schirm beige
  • Material: Schirm: Textil / PS
  • Material: Stahl
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 40,00∕ 35,00cm
  • Größe: Leuchten-Ø∕ H: 40,00∕ 166,00cm
  • Größe: Basis-Ø∕ H: 28,00∕ 2,50cm
  • Gewicht: 5,6 kg
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_15
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Leuchtmittel bis max. Länge: 17,5 cm
  • Netzkabellänge: 2 Meter
  • Zubehör: Schalter am Netzkabel incl
  • Zubehör: Leuchtmittel excl
Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, slv stehleuchte
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
€ 97,74*
12 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 111,34*
€ 123,89*
Lager 440
€ 5,00*
€ 125,21*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
508970
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG