Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Strahler EURO SPOT ES111, GU10, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-Phasen Strahler EURO SPOT ES111, GU10, weiß
3-Phasen Strahler EURO SPOT ES111, GU10, weiß
3-Phasen Strahler EURO SPOT ES111, GU10, weiß
3-Phasen Strahler EURO SPOT ES111, GU10, weiß
3-Phasen Strahler EURO SPOT ES111, GU10, weiß
3-Phasen Strahler EURO SPOT ES111, GU10, weiß
3-Phasen Strahler EURO SPOT ES111, GU10, weiß
Artikel-Nr.:
     440-153421
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     153421
EAN/GTIN:
     4024163110907
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LEDs mit Stecksockel
3-Phasen Schienensystem-Strahler

3-Phasen Strahler EURO SPOT ES111, GU10, weiß

  • Artikelnummer: 153421
  • Zubehör: 3-Phasen-Adapter incl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B: 24∕ 16,5 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel: 1x GU10 / QPAR111, max. 75W
  • Kolbenform: PAR111
  • Gewicht: 0,86 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: SLV
  • Drehbereich: 350 °
  • Schwenkbereich: 100 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmitteloptionen (excl.): LED
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø∕ L: 12,5∕ 14,5 cm
  • Perfekte Präsentationsbeleuchtung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 43,67*
€ 58,44*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 63,60*
€ 63,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,42*
€ 70,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,91*
€ 72,63*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 108,09*
€ 133,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005277
ab € 20,41*
Zubehör
SLV
1005276
ab € 20,35*
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,69*
Zubehör
SLV
1005275
ab € 22,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.