Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahler BIMA 1 GU10 50W, inkl. 3-Phasenadapter, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strahler BIMA 1 GU10 50W, inkl. 3-Phasenadapter, silbergrau
Strahler BIMA 1 GU10 50W, inkl. 3-Phasenadapter, silbergrau
Artikel-Nr.:
     440-152242
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     152242
EAN/GTIN:
     4024163092180
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LEDs mit Stecksockel

Strahler BIMA 1 GU10 50W, inkl. 3-Phasenadapter, silbergrau

  • Zubehör: 3-Phasen-Adapter incl
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Schwenkbereich: 200 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Gewicht: 0,35 kg
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Leuchtmittel: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: silbergrau
  • Drehbereich: 350 °
  • Marke: SLV
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 6∕ 8∕ 15 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: 152242
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 7,8 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,57*
€ 25,50*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 27,00*
€ 27,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,14*
€ 27,63*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,46*
€ 27,98*
€ 5,46*
ab € 20,73*
€ 28,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,12*
Zubehör
SLV
1005081
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.