Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wandleuchte CALMA IP44 chrom/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandleuchte CALMA IP44 chrom/weiß
Wandleuchte CALMA IP44 chrom/weiß
Wandleuchte CALMA IP44 chrom/weiß
Wandleuchte CALMA IP44 chrom/weiß
Wandleuchte CALMA IP44 chrom/weiß
Artikel-Nr.:
     440-151442
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151442
EAN/GTIN:
     4024163094160
Suchbegriffe:
Spiegelleuchte
Wandlampe
Wandleuchten
Wandleuchten Outdoor

Wandleuchte CALMA IP44 chrom/weiß

  • Artikelnummer: 151442
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G23
  • Marke: F.N.
  • Leuchtmittel: TC-S, 1 x 11W max
  • Farbe: chrom / weiß
  • Material: Schirm: Acryl
  • Größe: Schirm-Ø / H: 6/ 24,5cm; Leuchte-B/ H/ T: 6/ 39/ 9,5cm
  • Gewicht: 1,25 kg
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_130
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: 44
  • Zubehör: Leuchtmittel excl.
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 34,08*
€ 38,58*
pro Stück
€ 5,00*
€ 43,63*
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 42,95*
€ 47,23*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 42,03*
€ 48,75*
Lager 440
pro Stück
€ 5,00*
€ 58,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
508310
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG