Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte ENOLA, IP20, Ø 10cm / L 32cm, E27 A60 max. 60W, Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte ENOLA, IP20, Ø 10cm / L 32cm, E27 A60 max. 60W, Aluminium, Schwarz
Pendelleuchte ENOLA, IP20, Ø 10cm / L 32cm, E27 A60 max. 60W, Aluminium, Schwarz
Pendelleuchte ENOLA, IP20, Ø 10cm / L 32cm, E27 A60 max. 60W, Aluminium, Schwarz
Pendelleuchte ENOLA, IP20, Ø 10cm / L 32cm, E27 A60 max. 60W, Aluminium, Schwarz
Pendelleuchte ENOLA, IP20, Ø 10cm / L 32cm, E27 A60 max. 60W, Aluminium, Schwarz
Pendelleuchte ENOLA, IP20, Ø 10cm / L 32cm, E27 A60 max. 60W, Aluminium, Schwarz
Pendelleuchte ENOLA, IP20, Ø 10cm / L 32cm, E27 A60 max. 60W, Aluminium, Schwarz
Pendelleuchte ENOLA, IP20, Ø 10cm / L 32cm, E27 A60 max. 60W, Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-149388
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     149388
EAN/GTIN:
     4024163142267
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte ENOLA, IP20, Ø 10cm / L 32cm, E27 A60 max. 60W, Aluminium, Schwarz

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 32 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Kolbenform: A60
  • Leuchtmittel: E27 / A60, 1x 60W max. bis max. ?/L: 9/18cm (excl.), Leuchtmitteloptionen: QA60 / TC(...)SE / LED / PAR20 / PAR30 / QPAR20 / QPAR30 (excl.)
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,98 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: 149388
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Material: Stahl
  • Größe: Ø∕ H: 13∕ 3 cm
  • Größe: H: 185 cm
  • Größe: Ø∕ H: 13∕ 2,5 cm
  • Leuchtentyp: Pendelleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 33,54*
€ 44,79*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,11*
€ 48,37*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 48,60*
€ 48,60*
€ 5,46*
ab € 39,20*
€ 52,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,79*
€ 54,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005301
ab € 3,04*
Zubehör
SLV
1005302
ab € 5,07*
Zubehör
SLV
1005304
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.