Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pendelleuchte ENOLA weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte ENOLA weiß
Pendelleuchte ENOLA weiß
Pendelleuchte ENOLA weiß
Pendelleuchte ENOLA weiß
Artikel-Nr.:
     440-149381
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     149381
EAN/GTIN:
     4024163121620
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
slv pendelleuchte

Pendelleuchte ENOLA weiß

  • Artikelnummer: 149381
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtentyp: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Marke: F.N.
  • Leuchtmittel: E27 Sockel Lampe, 1 x 60W max oder E27 LED Lampe
  • Farbe: weiß
  • Material: aluminium
  • Größe: Leuchte-Ø∕ H: 10,00∕ 32,00cm
  • Größe: Rosette-Ø∕ H: 13,00∕ 3,00cm
  • Gewicht: 1,03 kg
  • Pendellänge (kürzbar): 1,5 m
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_95
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Zubehör: Leuchtmittel. excl
Weitere Suchbegriffe: pendelleuchte e 27
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
€ 27,25*
€ 6,90*
ab € 26,08*
€ 30,85*
11 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 30,34*
€ 35,77*
Lager 440
€ 5,00*
€ 37,73*
9 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 34,64*
€ 37,89*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OSRAM E27 Energiesparlampe 24W
Osram
508417
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG