Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pendelleuchte COMMO chrom/klar/satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte COMMO chrom/klar/satiniert
Pendelleuchte COMMO chrom/klar/satiniert
Pendelleuchte COMMO chrom/klar/satiniert
Pendelleuchte COMMO chrom/klar/satiniert
Pendelleuchte COMMO chrom/klar/satiniert
Artikel-Nr.:
     440-149380
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     149380
EAN/GTIN:
     4024163121187
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Hängeleuchte
Pendellampe

Pendelleuchte COMMO chrom/klar/satiniert

  • Artikelnummer: 149380
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtentyp: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Marke: F.N.
  • Leuchtmittel: GX53 13W max.
  • Material: Stahl/Glas
  • Größe: Produkt-Ø∕ Produkt-H: 10,00∕ 25,00cm
  • Gewicht: 1,45 kg
  • Einsatzbereich: Decke
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_95
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen
  • Zubehör: Rosette incl
  • Zubehör: Leuchtmittel excl
  • Leuchte ist höhenverstellbar: 1,5 m
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
€ 32,49*
€ 6,90*
ab € 31,02*
€ 36,55*
Lager 440
€ 5,00*
€ 41,93*
13 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 36,61*
€ 42,47*
7 Tage
k.A.
€ 4,16*
ab € 43,40*
€ 50,35*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
508860
ab € 8,09*
Zubehör
SLV
550301
ab € 6,37*
Zubehör
Sylvania
508421
ab € 13,60*
Zubehör
SLV
550101
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG