Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gips-Wandleuchte PLASTRA GL 104 ROUND, G9 42W, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gips-Wandleuchte PLASTRA GL 104 ROUND, G9 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA GL 104 ROUND, G9 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA GL 104 ROUND, G9 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA GL 104 ROUND, G9 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA GL 104 ROUND, G9 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA GL 104 ROUND, G9 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA GL 104 ROUND, G9 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA GL 104 ROUND, G9 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA GL 104 ROUND, G9 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA GL 104 ROUND, G9 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA GL 104 ROUND, G9 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA GL 104 ROUND, G9 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA GL 104 ROUND, G9 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA GL 104 ROUND, G9 42W, weiß
Gips-Wandleuchte PLASTRA GL 104 ROUND, G9 42W, weiß
Artikel-Nr.:
     440-148016
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     148016
EAN/GTIN:
     4024163137270
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Gips-Wandleuchte PLASTRA GL 104 ROUND, G9 42W, weiß

  • Kolbenform: T14
  • Größe: B∕ H∕ T: 11∕ 12∕ 10,5 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Gips
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wandleuchte
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 148016
  • Zubehör: Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung incl
  • Die Leuchten sind nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Schutzklasse: 1
  • Leistungsaufnahme: 42 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzbereich: Wand
  • Gewicht: 0,76 kg
  • Farbe: weiß
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel: G9/QT 42W max. (exkl.)
  • Material: Stahl
  • Leuchtentyp: Wandleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,21*
€ 30,37*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,40*
€ 32,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,20*
€ 32,87*
€ 5,46*
ab € 26,09*
€ 35,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,39*
€ 36,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005286
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.