Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gips-Wandleuchte GL 101 E14 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gips-Wandleuchte GL 101 E14 weiß
Gips-Wandleuchte GL 101 E14 weiß
Gips-Wandleuchte GL 101 E14 weiß
Gips-Wandleuchte GL 101 E14 weiß
Gips-Wandleuchte GL 101 E14 weiß
Gips-Wandleuchte GL 101 E14 weiß
Gips-Wandleuchte GL 101 E14 weiß
Gips-Wandleuchte GL 101 E14 weiß
Gips-Wandleuchte GL 101 E14 weiß
Gips-Wandleuchte GL 101 E14 weiß
Gips-Wandleuchte GL 101 E14 weiß
Gips-Wandleuchte GL 101 E14 weiß
Gips-Wandleuchte GL 101 E14 weiß
Gips-Wandleuchte GL 101 E14 weiß
Gips-Wandleuchte GL 101 E14 weiß
Gips-Wandleuchte GL 101 E14 weiß
Gips-Wandleuchte GL 101 E14 weiß
Artikel-Nr.:
     440-148013
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     148013
EAN/GTIN:
     4024163093521
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Gips-Wandleuchte GL 101 E14 weiß

  • Marke: SLV
  • Größe: L∕ H∕ T: 28∕ 13∕ 14 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Gips
  • Produktart: Wandleuchte
  • Die Leuchte ist nach Grundierung mit Wandfarbe überstreichbar.
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Gewicht: 1,25 kg
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: weiß
  • Lampentyp: Kompaktleuchtstofflampe
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: 148013
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung incl
  • Zubehör: Handschuhe incl
  • Material: Stahl
  • Leuchtmittel bis max. Länge: 12 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,27*
€ 30,39*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,40*
€ 32,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,25*
€ 32,90*
€ 5,46*
ab € 25,98*
€ 35,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,34*
€ 36,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005284
ab € 2,71*
Zubehör
SLV
1005285
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.