Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gips-Wandleuchte GL 102 CURVE weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gips-Wandleuchte GL 102 CURVE weiß
Gips-Wandleuchte GL 102 CURVE weiß
Gips-Wandleuchte GL 102 CURVE weiß
Gips-Wandleuchte GL 102 CURVE weiß
Gips-Wandleuchte GL 102 CURVE weiß
Gips-Wandleuchte GL 102 CURVE weiß
Gips-Wandleuchte GL 102 CURVE weiß
Gips-Wandleuchte GL 102 CURVE weiß
Gips-Wandleuchte GL 102 CURVE weiß
Gips-Wandleuchte GL 102 CURVE weiß
Gips-Wandleuchte GL 102 CURVE weiß
Gips-Wandleuchte GL 102 CURVE weiß
Gips-Wandleuchte GL 102 CURVE weiß
Gips-Wandleuchte GL 102 CURVE weiß
Gips-Wandleuchte GL 102 CURVE weiß
Gips-Wandleuchte GL 102 CURVE weiß
Gips-Wandleuchte GL 102 CURVE weiß
Gips-Wandleuchte GL 102 CURVE weiß
Artikel-Nr.:
     440-148012
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     148012
EAN/GTIN:
     4024163093514
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Gips-Wandleuchte GL 102 CURVE weiß

  • Marke: SLV
  • Zubehör: Feines Schleifpapier zur Oberflächenreinigung incl
  • Artikelnummer: 148012
  • Größe: L∕ H∕ T: 36∕ 6,5∕ 17 cm
  • Material: Gips
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Wandleuchte
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Lampentyp: Halogen
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
  • Leistungsaufnahme: 100 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: R7s, 78mm
  • Farbe: weiß
  • Die Leuchte ist nach Grundierung mit Wandfarbe überstreichbar.
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Wand
  • Gewicht: 1,58 kg
  • Zubehör: Handschuhe incl
  • Material: Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,11*
€ 39,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,54*
€ 43,13*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 43,80*
€ 43,80*
€ 5,46*
ab € 35,23*
€ 46,46*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 35,79*
€ 47,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005287
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.