Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler INDA SPOT GU10 Wandstrahler, alu gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenstrahler INDA SPOT GU10 Wandstrahler, alu gebürstet
Deckenstrahler INDA SPOT GU10 Wandstrahler, alu gebürstet
Deckenstrahler INDA SPOT GU10 Wandstrahler, alu gebürstet
Deckenstrahler INDA SPOT GU10 Wandstrahler, alu gebürstet
Deckenstrahler INDA SPOT GU10 Wandstrahler, alu gebürstet
Deckenstrahler INDA SPOT GU10 Wandstrahler, alu gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-147559
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     147559
EAN/GTIN:
     4024163109055
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte

Deckenstrahler INDA SPOT GU10 Wandstrahler, alu gebürstet

  • Marke: SLV
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Leuchtmittel: GU10
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: Aluminium eloxiert
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 0,6∕ 2,8 cm
  • Drehbereich: 350 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: 147559
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium
  • Produktart: Spot
  • Schutzklasse: 1
  • Schwenkbereich: 180 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 15,8 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,32*
€ 37,97*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,91*
€ 40,81*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 41,40*
€ 41,40*
€ 5,95*
ab € 31,90*
€ 42,37*
€ 5,46*
ab € 33,35*
€ 43,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,12*
Zubehör
SLV
1005081
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.