Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schrankaufbauleuchte DP 119 LED chrom, LED warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrankaufbauleuchte DP 119 LED chrom, LED warmweiß
Schrankaufbauleuchte DP 119 LED chrom, LED warmweiß
Schrankaufbauleuchte DP 119 LED chrom, LED warmweiß
Schrankaufbauleuchte DP 119 LED chrom, LED warmweiß
Artikel-Nr.:
     440-146792
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     146792
EAN/GTIN:
     4024163095808
Suchbegriffe:
Wandlampe
Wandleuchten
Wandstrahler
slv wandlampe

Schrankaufbauleuchte DP 119 LED chrom, LED warmweiß

  • Artikelnummer: 146792
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Lampentyp: LED
  • Marke: F.N.
  • Leuchtmittel: PowerLED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Farbe: chrom
  • Material: Stahl/Kunststoff
  • Größe: Produkt-B∕ H∕ T: 31,50∕ 11,00∕ 2,00cm
  • Größe: Zuleitungs-L: 50,00cm
  • Gewicht: 0,17 kg
  • Max. Strombelastbarkeit: 350 mA
  • Einsatzbereich: Boden
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_317
  • Schutzklasse: 3
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Zubehör: 50 cm Zuleitung incl
  • Zubehör: Stecker incl
  • Zubehör: LED incl
Weitere Suchbegriffe: wandlampe rot, wandlampe chrom
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
€ 32,49*
Lager 440
€ 5,00*
€ 41,93*
14 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 36,61*
€ 42,57*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED Treiber 3W, 350mA
SLV
464108
ab € 8,93*
Zubehör
Steckerleiste für LED Artikel, 3 Ausgänge, 2 Brücken
SLV
111850
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG