Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

BILDERLEUCHTE 8 WATT antik-messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BILDERLEUCHTE 8 WATT antik-messing
BILDERLEUCHTE 8 WATT antik-messing
Artikel-Nr.:
     440-146573
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     146573
EAN/GTIN:
     4024163105668
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Bilderleuchte

BILDERLEUCHTE 8 WATT antik-messing

  • Artikelnummer: 146573
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5
  • Marke: F.N.
  • Leuchtmittel: T5 Leuchtstofflampe, 1 x 8W max
  • Schwenkbereich: 180 °
  • Farbe: antik-messing
  • Material: Stahl
  • Größe: B/ H/ T: 36/ 5,5/ 22cm
  • Gewicht: 0,785 kg
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzbereich: Decke
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_311
  • Schutzklasse: 1
  • Die Angabe des Schwenkbereichs gilt für den Stab und den Kopf!
  • Zubehör: Leuchtmittel excl.
    Elektronisches Vorschaltgerät incl
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
€ 70,44*
€ 6,90*
ab € 69,64*
€ 77,66*
11 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 80,78*
€ 90,13*
Lager 440
€ 5,00*
€ 91,60*
9 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 113,51*
€ 120,69*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
SLV
591294
ab € 3,82*
Sonstiges
Produktabbildung
SLV
591293
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG