Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Displayleuchte DISPLAY ADL 50 QPAR51, GU10, inkl. Anschlussbox, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Displayleuchte DISPLAY ADL 50 QPAR51, GU10, inkl. Anschlussbox, chrom
Displayleuchte DISPLAY ADL 50 QPAR51, GU10, inkl. Anschlussbox, chrom
Displayleuchte DISPLAY ADL 50 QPAR51, GU10, inkl. Anschlussbox, chrom
Displayleuchte DISPLAY ADL 50 QPAR51, GU10, inkl. Anschlussbox, chrom
Artikel-Nr.:
     440-146332
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     146332
EAN/GTIN:
     4024163100076
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Displayleuchte DISPLAY ADL 50 QPAR51, GU10, inkl. Anschlussbox, chrom

  • Marke: SLV
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Drehbereich: 200 °
  • Größe: H: 9 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: Anschlussbox incl
  • Artikelnummer: 146332
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Displayleuchte
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Leuchtmittel: GU10, 1 x 50W max
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L: 46 cm
  • Zubehör: Zuleitung incl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 25,45*
€ 34,86*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 37,20*
€ 37,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,71*
€ 37,50*
€ 5,46*
ab € 30,05*
€ 40,08*
Frei Haus
ab € 30,64*
€ 40,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,12*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
Zubehör
SLV
151049
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.