Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenverbinder für 3-Phasen HV-Schiene, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stoßstellenverbinder für 3-Phasen HV-Schiene, schwarz
Stoßstellenverbinder für 3-Phasen HV-Schiene, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-145600
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     145600
EAN/GTIN:
     4024163122863
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
Phasenschiene

Stoßstellenverbinder für 3-Phasen HV-Schiene, schwarz

  • Marke: Eutrac
  • Artikelnummer: 145600
  • Größe: L∕ B∕ H: 10∕ 3,6∕ 1,9 cm
  • Mit Abhängmöglichkeit für Seilabhängung oder Pendelabhängung mit 13 mm Durchmesser
  • Gewicht: 0,07 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nur für EUTRAC 3 Phasen Stromschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,00*
€ 12,84*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 13,05*
€ 13,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 13,92*
€ 5,95*
ab € 10,12*
€ 14,42*
€ 5,46*
ab € 10,52*
€ 14,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
145710
ab € 18,44*
Zubehör
SLV
145720
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.