Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUTRAC Endkappe für 3-Phasen HV-Schiene, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EUTRAC Endkappe für 3-Phasen HV-Schiene, silbergrau
EUTRAC Endkappe für 3-Phasen HV-Schiene, silbergrau
EUTRAC Endkappe für 3-Phasen HV-Schiene, silbergrau
Artikel-Nr.:
     440-145594
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     145594
EAN/GTIN:
     4024163122733
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Sammelschienenendabdeckung
Sammelschienenendkappe

EUTRAC Endkappe für 3-Phasen HV-Schiene, silbergrau

  • Artikelnummer: 145594
  • Nur für EUTRAC 3 Phasen Stromschiene
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 0,01 kg
  • Größe: L∕ B∕ H: 3,6∕ 1,7∕ 3,2 cm
  • Marke: Eutrac
Weitere Suchbegriffe: endkappen stromschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,40*
€ 2,40*
€ 8,50*
ab € 1,68*
€ 2,63*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,84*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,83*
€ 2,87*
€ 5,95*
ab € 1,88*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
145590
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.