Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSFORMATOR, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 210VA, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRANSFORMATOR, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 210VA, weiß
TRANSFORMATOR, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 210VA, weiß
Artikel-Nr.:
     440-138991
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     138991
EAN/GTIN:
     4024163174275
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator

TRANSFORMATOR, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 210VA, weiß

  • Artikelnummer: 138991
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Produktart: Transformator
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: Ø∕ H: 13,5∕ 13 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Marke: SLV
  • Farbe: schwarz
  • Lampentyp: Seilleuchte
  • Leistungsaufnahme: 210 W
  • Material: Messing
  • Material: Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 84,09*
€ 105,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,66*
€ 113,32*
€ 5,46*
ab € 99,17*
€ 121,71*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 122,40*
€ 122,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,73*
€ 126,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
138981
ab € 56,02*
Ähnlich
SLV
138992
ab € 87,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.