Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSFORMATOR, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 105VA, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRANSFORMATOR, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 105VA, chrom
TRANSFORMATOR, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 105VA, chrom
TRANSFORMATOR, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 105VA, chrom
Artikel-Nr.:
     440-138982
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     138982
EAN/GTIN:
     4024163176064
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator

TRANSFORMATOR, für TENSEO Niedervolt-Seilsystem, 105VA, chrom

  • Artikelnummer: 138982
  • Größe: Ø∕ H: 11∕ 9 cm
  • Produktart: Transformator
  • Lampentyp: Seilleuchte
  • Marke: SLV
  • Material: Messing
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: weiß
  • Material: Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 60,99*
€ 76,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,00*
€ 83,01*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 88,20*
€ 88,20*
€ 5,46*
ab € 71,16*
€ 89,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,49*
€ 93,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
138992
ab € 87,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.