Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte MEDO RING 60, 35W 3000K 2000lm 105°, dimmbar 1-10V, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Pendelleuchte MEDO RING 60, 35W 3000K 2000lm 105°, dimmbar 1-10V, Weiß
LED Pendelleuchte MEDO RING 60, 35W 3000K 2000lm 105°, dimmbar 1-10V, Weiß
LED Pendelleuchte MEDO RING 60, 35W 3000K 2000lm 105°, dimmbar 1-10V, Weiß
LED Pendelleuchte MEDO RING 60, 35W 3000K 2000lm 105°, dimmbar 1-10V, Weiß
LED Pendelleuchte MEDO RING 60, 35W 3000K 2000lm 105°, dimmbar 1-10V, Weiß
LED Pendelleuchte MEDO RING 60, 35W 3000K 2000lm 105°, dimmbar 1-10V, Weiß
LED Pendelleuchte MEDO RING 60, 35W 3000K 2000lm 105°, dimmbar 1-10V, Weiß
LED Pendelleuchte MEDO RING 60, 35W 3000K 2000lm 105°, dimmbar 1-10V, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-133841
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     133841
EAN/GTIN:
     4024163148399
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Treiber

LED Pendelleuchte MEDO RING 60, 35W 3000K 2000lm 105°, dimmbar 1-10V, Weiß

  • Umgebungstemperatur: -25 - +40°C
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Material: Acrylglas
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Nennstrom: sek. 700 A
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: SLV
  • Größe: Ø∕ H: 13∕ 4 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel: SMD LED
  • Leistungsaufnahme: 35 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 105 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 133841
  • Dimmbar: ja
  • Systemleistung: 36W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 1
  • Lichtstrom: 2095 lm
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Gewicht: 4,1 kg
  • Farbe: weiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Zubehör: Treiber incl
  • EPREL Nr.: 916532
  • Material: Aluminium
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Leuchtentyp: Pendelleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 289,22*
€ 341,52*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 339,75*
€ 395,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 353,68*
€ 410,61*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 419,40*
€ 419,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 369,92*
€ 428,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,40*
€ 499,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
133851
ab € 357,78*
Ähnlich
SLV
135071
ab € 67,37*
Ähnlich
SLV
135121
ab € 137,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.