Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pendelleuchte LIGHT EYE GLASS 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte LIGHT EYE GLASS 4
Pendelleuchte LIGHT EYE GLASS 4
Pendelleuchte LIGHT EYE GLASS 4
Pendelleuchte LIGHT EYE GLASS 4
Artikel-Nr.:
     440-133552
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     133552
EAN/GTIN:
     4024163111881
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
slv pendelleuchte

Pendelleuchte LIGHT EYE GLASS 4

  • Artikelnummer: 133552
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtentyp: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Marke: F.N.
  • Leuchtmittel: GX53, 4 x 9W max
  • Farbe: chrom, Glas satiniert
  • Material: Stah/Glas
  • Größe: L∕ B∕ H: 68cm∕ 15cm∕ 16,8cm
  • Größe: Rosette-Ø∕ Rosette-H: 8,5cm∕ 2cm
  • Gewicht: 3 kg
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_87
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Die beiden äußeren Kugeln sind um 180° schwenkbar.
  • Rosette chrom: textiles schwarzes Kabel.
  • Zubehör: Rosette incl
  • Zubehör: GX53 Energiesparlampe excl.
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
€ 136,45*
€ 6,90*
ab € 132,83*
€ 147,57*
13 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 154,30*
€ 171,13*
9 Tage
k.A.
€ 4,16*
ab € 164,61*
€ 182,16*
Lager 440
€ 5,00*
€ 192,44*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energiesparlampe Sockel GX53 9W 2700 K warmweiß
SLV
508860
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG