Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte LIGHT EYE, GU10, max. 75W, weiß/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte LIGHT EYE, GU10, max. 75W, weiß/chrom
Pendelleuchte LIGHT EYE, GU10, max. 75W, weiß/chrom
Artikel-Nr.:
     440-133481
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     133481
EAN/GTIN:
     4024163109376
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GU10
Energiesparlampe Sockel GU10
Kompaktleuchtstofflampen GU10
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GU1...

Pendelleuchte LIGHT EYE, GU10, max. 75W, weiß/chrom

  • Marke: SLV
  • Größe: Ø∕ H: 14,5∕ 12 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Kolbenform: PAR111
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leistungsaufnahme: max. 75 W
  • Artikelnummer: 133481
  • Rosette in Gehäusefarbe
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel: 1x GU10 / QPAR111, max. 75W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Stahl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 4 cm
  • Farbe: weiß
  • klares Kabel
  • Größe: H: 164 cm
  • Leuchtmitteloptionen (excl.): LED
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,26*
€ 64,53*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 71,40*
€ 71,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,23*
€ 76,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,59*
€ 80,35*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 120,73*
€ 149,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005276
ab € 20,35*
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,69*
Zubehör
SLV
1005275
ab € 22,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.