Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

RADIUM Reflektorlampe R 50 innenmattiert, Sockel E14 25 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RADIUM Reflektorlampe R 50 innenmattiert, Sockel E14 25 Watt
RADIUM Reflektorlampe R 50 innenmattiert, Sockel E14 25 Watt
RADIUM Reflektorlampe R 50 innenmattiert, Sockel E14 25 Watt
Artikel-Nr.:
     440-13104203
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     13104203
EAN/GTIN:
     4008597042034
Suchbegriffe:
Glühlampe Reflektorform
Leuchtmittel E14
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform

RADIUM Reflektorlampe R 50 innenmattiert, Sockel E14 25 Watt

  • Artikelnummer: 13104203
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Hersteller-Bestellzeichen: R5025W/230/FL/E14
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Lampentyp: Glühlampe
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Kuppe: Matt
  • Marke: RADIUM
  • Lichtstärke: 210 cd
  • Quecksilbergehalt: 0.0 mg
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 1000 Std.
  • Größe: Einbau-L: 70mm
  • Größe: Lampen-L: 87mm
  • Größe: Lampen-Ø: 50mm
  • R 50, innenmattiert / R 50, inside frosted / R 50, dépolies intérieurement
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 5,00*
€ 1,72*
pro Stück
€ 5,00*
€ 1,86*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,58*
€ 1,95*
pro Stück
€ 13,95*
ab € 2,06*
€ 2,55*
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,46*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG