Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor mit Linse für LED-Spot SUPROS, inkl. Fixierring, 40°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reflektor mit Linse für LED-Spot SUPROS, inkl. Fixierring, 40°
Reflektor mit Linse für LED-Spot SUPROS, inkl. Fixierring, 40°
Artikel-Nr.:
     440-114104
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     114104
EAN/GTIN:
     4024163145060
Suchbegriffe:
Lampenreflektor

Reflektor mit Linse für LED-Spot SUPROS, inkl. Fixierring, 40°

  • Marke: SLV
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 114104
  • Produktart: Reflektor für
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Farbe: aluminium
  • Farbe: schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,21*
€ 3,21*
€ 8,50*
ab € 3,07*
€ 4,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,57*
€ 9,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,85*
€ 10,03*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,14*
€ 18,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
114102
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.