Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauleuchte HORN GU10 Downlight, rund, max. 50W, Clipfedern, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckeneinbauleuchte HORN GU10 Downlight, rund, max. 50W, Clipfedern, weiß
Deckeneinbauleuchte HORN GU10 Downlight, rund, max. 50W, Clipfedern, weiß
Deckeneinbauleuchte HORN GU10 Downlight, rund, max. 50W, Clipfedern, weiß
Deckeneinbauleuchte HORN GU10 Downlight, rund, max. 50W, Clipfedern, weiß
Deckeneinbauleuchte HORN GU10 Downlight, rund, max. 50W, Clipfedern, weiß
Artikel-Nr.:
     440-112911
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     112911
EAN/GTIN:
     4024163109215
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deckeneinbauleuchte HORN GU10 Downlight, rund, max. 50W, Clipfedern, weiß

  • Marke: SLV
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 8,3∕ 11,6 cm
  • Artikelnummer: 112911
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß matt
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,13 kg
  • Einbautiefe: 11,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,5 cm
  • Leuchtmittel: GU10, 1 x 50W max
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU5,3
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 11,40*
€ 16,18*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,50*
€ 16,50*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,32*
€ 17,51*
€ 5,46*
ab € 12,64*
€ 17,97*
€ 5,95*
ab € 12,80*
€ 18,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.