Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauleuchte HORN GU10 Downlight, rund, max. 50W, Clipfedern, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckeneinbauleuchte HORN GU10 Downlight, rund, max. 50W, Clipfedern, schwarz
Deckeneinbauleuchte HORN GU10 Downlight, rund, max. 50W, Clipfedern, schwarz
Deckeneinbauleuchte HORN GU10 Downlight, rund, max. 50W, Clipfedern, schwarz
Deckeneinbauleuchte HORN GU10 Downlight, rund, max. 50W, Clipfedern, schwarz
Deckeneinbauleuchte HORN GU10 Downlight, rund, max. 50W, Clipfedern, schwarz
Deckeneinbauleuchte HORN GU10 Downlight, rund, max. 50W, Clipfedern, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-112910
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     112910
EAN/GTIN:
     4024163139649
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Deckeneinbauleuchte HORN GU10 Downlight, rund, max. 50W, Clipfedern, schwarz

  • Marke: SLV
  • Größe: Ø∕ H: 8,3∕ 11,5 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Kolbenform: PAR51
  • Gewicht: 0,13 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: GU10 / QPAR51, 1x 50W max. (excl.), Leuchtmitteloptionen: LED (excl.)
  • Farbe: schwarz
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,5 cm
  • Einbautiefe: 11,5 cm
  • Material: Stahl
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: 112910
  • Leuchtentyp: Einbauleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 11,15*
€ 15,95*
€ 8,50*
ab € 11,38*
€ 16,28*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,50*
€ 16,50*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,31*
€ 17,62*
€ 5,46*
ab € 12,63*
€ 18,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.