Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Seilleuchte für Niedervolt-Seilsystem TENSEO NOBLO Spot, 36°, 2700K, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Seilleuchte für Niedervolt-Seilsystem TENSEO NOBLO Spot, 36°, 2700K, chrom
LED Seilleuchte für Niedervolt-Seilsystem TENSEO NOBLO Spot, 36°, 2700K, chrom
LED Seilleuchte für Niedervolt-Seilsystem TENSEO NOBLO Spot, 36°, 2700K, chrom
LED Seilleuchte für Niedervolt-Seilsystem TENSEO NOBLO Spot, 36°, 2700K, chrom
Artikel-Nr.:
     440-1002696
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002696
EAN/GTIN:
     4024163229098
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Seilsysteme 12V
seilsysteme 12v

LED Seilleuchte für Niedervolt-Seilsystem TENSEO NOBLO Spot, 36°, 2700K, chrom

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Umgebungstemperatur bis 35°C
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Schutzklasse: 3
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Produktart: Seilleuchte
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 5,5∕ 8,8∕ 18,6∕ 11,1 cm
  • Drehbereich: 340 °
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 450 lm
  • Lampentyp: LED
  • Gewicht: 0,35 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Farbe: chrom
  • EPREL Nr.: 916567
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 1002696
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 34,87*
€ 46,78*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,95*
€ 50,56*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 51,00*
€ 51,00*
€ 5,46*
ab € 41,20*
€ 54,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,88*
€ 56,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1002695
ab € 32,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.