Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte PANEL für BAP, 120 x 30cm, UGR <19, TRIAC dimmbar, 45W 3000K 3100lm 90°, Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckenleuchte PANEL für BAP, 120 x 30cm, UGR <19, TRIAC dimmbar, 45W 3000K 3100lm 90°, Silbergrau
LED Deckenleuchte PANEL für BAP, 120 x 30cm, UGR <19, TRIAC dimmbar, 45W 3000K 3100lm 90°, Silbergrau
LED Deckenleuchte PANEL für BAP, 120 x 30cm, UGR <19, TRIAC dimmbar, 45W 3000K 3100lm 90°, Silbergrau
Artikel-Nr.:
     440-1001508
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001508
EAN/GTIN:
     4024163199926
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte PANEL für BAP, 120 x 30cm, UGR <19, TRIAC dimmbar, 45W 3000K 3100lm 90°, Silbergrau

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Nennstrom: 1000 mA
  • Lichtstrom: 3100 lm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Marke: SLV
  • Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze: Entblendung UGR <19
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt,TRIAC
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Netzanschluss: Klemme
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 119,5∕ 29,5∕ 5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 45 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 916537
  • Farbe: silbergrau
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 4,53 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 45 W
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Artikelnummer: 1001508
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mit Durchverdrahtung, bis zu 40 typgleiche Leuchten möglich.
  • Dimmbares, wartungfreies, langlebiges und effizientes LED Panel für den dauerhaften Einsatz im Büro.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 114,75*
€ 139,43*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,70*
€ 150,96*
Frei Haus
ab € 134,12*
€ 162,23*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 166,80*
€ 166,80*
Frei Haus
ab € 139,96*
€ 167,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001506
ab € 114,70*
Ähnlich
SLV
1001509
ab € 115,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.