Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU10 Fassung mit Anschlussbox und Schnellkleme - QUICK CONNECTOR GU10 - Keramikfasung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GU10 Fassung mit Anschlussbox und Schnellkleme - QUICK CONNECTOR GU10 - Keramikfasung
GU10 Fassung mit Anschlussbox und Schnellkleme - QUICK CONNECTOR GU10 - Keramikfasung
Artikel-Nr.:
     440-1000909
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000909
EAN/GTIN:
     4024163192019
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

GU10 Fassung mit Anschlussbox und Schnellkleme - QUICK CONNECTOR GU10 - Keramikfasung

  • Marke: SLV
  • Größe: L: 21 cm
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: 1000909
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Farbe: schwarz
  • Produktart: GU10 Fassung
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Farbe: weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,65*
€ 4,65*
€ 8,50*
ab € 3,24*
€ 4,99*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,38*
€ 5,95*
ab € 3,64*
€ 5,57*
€ 5,46*
ab € 3,77*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,59*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,83*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
955135
ab € 0,86*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,81*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,98*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.