Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Williams & Humbert 12 Jahre Amontillado Medium Dry (0,75 Liter - 18.0% Vol)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Williams & Humbert 12 Jahre Amontillado Medium Dry (0,75 Liter - 18.0% Vol)
Williams & Humbert 12 Jahre Amontillado Medium Dry (0,75 Liter - 18.0% Vol)
Artikel-Nr.:
     438-Y400-0003
Hersteller:
     Williams & Humbert
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose

Williams & Humbert 12 Jahre Amontillado Medium Dry (0,75 Liter - 18.0% Vol)

Tiefer Sherry trifft auf feine Trockenfrüchte

Der Williams & Humbert Amontillado Medium Dry verbrachte 12 Jahre im erlesenen Eichenfass. Heraus kam ein recht trockener, leichter und eleganter Sherry mit einem wunderbaren Duft nach Kandis und Nüssen. Im Mund entfaltet sich eine vollmundige Süße, die eine harmonische Verbindung mit feinen Trockenfrüchten und einem leichten Nussaroma eingeht. Erst im reichen Abgang klingen die tiefen Sherrytöne langsam ab.

Geruch: recht trocken, leicht und elegant, Sherry, Kandis und Nüsse
Geschmack: vollmundige Süße, harmonisch, feine Trockenfrüchten, leichtes Nussaroma
Abgang: reich und lang anhaltend, tiefe Sherrytöne

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 Liter
Alkoholgehalt:
18.00 % Vol.
Inhaltsstoffe:
enthält Sulfite (E220)
Herkunftsland:
Spanien
Region:
Jerez
GTIN/ EAN:
8410028005406
... > Lager 438 > Wein > Sherry
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,51*
1 Flasche enthält 0,75 Liter (€ 12,68* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG