Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Asbach A&A Riesling Likör (0,7 Liter - 19.0% Vol)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Asbach A&A Riesling Likör (0,7 Liter - 19.0% Vol)
Asbach A&A Riesling Likör (0,7 Liter - 19.0% Vol)
Artikel-Nr.:
     438-Y200-0007
Hersteller:
     Asbach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Birnen-Brand
Birnen-Wasser
Birnenbrand
Birnenwasser

Asbach A&A Riesling Likör (0,7 Liter - 19.0% Vol)

Aufregend anders

Der A&A Weinbrand Likör wurde aus Riesling Auslese und original Asbach Uralt Weinbrand komponiert und schafft den Spagat zwischen fruchtiger Eleganz und dem unverwechselbaren Asbach-Aroma. Ein fein-fruchtiger Duft nach Citrusfrüchten vereint sich mit einer dezenten Süße, die von zarter Vanille herrührt, und begleitet in den weichen und eleganten Geschmack indem sich eine harmonische Symbiose aus getrockneten Früchten, Nüssen und Eichenholz gefolgt von Birnen und frischen Zitronen, entwickelt. Mild und vielschichtig klingt er langsam ab und hinterlässt eine schmackhafte Süße.

 

Geruch: fein-fruchtig, dezente Süße, zarte Vanille
Geschmack: weich und elegant, harmonisch, getrocknete Früchte, Nüsse und Eichenholz, Birnen und frische Zitronen
Abgang: mild und vielschichtig, lang anhaltend, schmackhaft süß

 

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,7 Liter
Alkoholgehalt:
19.00 % Vol.
Herkunftsland:
Deutschland
GTIN/ EAN:
4016500060006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,24*
1 Flasche enthält 0,7 Liter (€ 16,05715* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG