Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Claude Chatelier Claude Chatelier VSOP Fine Cognac in Geschenkpackung (0,7 Liter - 40.0% Vol)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Claude Chatelier Claude Chatelier VSOP Fine Cognac in Geschenkpackung (0,7 Liter - 40.0% Vol)
Claude Chatelier Claude Chatelier VSOP Fine Cognac in Geschenkpackung (0,7 Liter - 40.0% Vol)
Artikel-Nr.:
     438-X712-0002
Hersteller:
     Claude Chatelier
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandy
Branntwein
Cognac
Getreide-Brand

Claude Chatelier Claude Chatelier VSOP Fine Cognac in Geschenkpackung (0,7 Liter - 40.0% Vol)

Edle und vielfältige Aromenkomposition

Der in Eichenfässern gereifte Claude Chatelier VSOP präsentiert sich im Glas in einem wunderschönen brillanten Bernsteinton mit goldenen Reflexen. In der Nase ist er von einer außergewöhnlichen Balance von Tabak, Leder, Trauben und feinen Kräutern, die für einen aromatischen Eindruck sorgen, geprägt. Am Gaumen ist er zugleich weich und harmonisch. Üppige Aromen von Walnüssen, Vanille und Pflaumen werden durch Elemente von Honig, Früchten und Gewürzen wunderbar erweitert und abgerundet. Der Abgang ist lang anhaltend und tiefgründig.

Geruch: gut balanciert, Tabak, Leder, Trauben und feine Kräuter, aromatisch
Geschmack: weich und harmonisch, üppig, Walnüsse, Vanille und Pflaumen, Honig, Früchte und Gewürze
Abgang: lang anhaltend, tiefgründig

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,7 Liter
Alkoholgehalt:
40.00 % Vol.
Farbstoff:
mit Farbstoff
Herkunftsland:
Frankreich
Region:
Champagne
GTIN/ EAN:
3460410514547
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,86*
1 Flasche enthält 0,7 Liter (€ 38,37143* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG