Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Prince Hubert de Polignac XO in Geschenkpackung (0,7 Liter - 40.0% Vol)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Prince Hubert de Polignac XO in Geschenkpackung (0,7 Liter - 40.0% Vol)
Prince Hubert de Polignac XO in Geschenkpackung (0,7 Liter - 40.0% Vol)
Artikel-Nr.:
     438-X709-0007
Hersteller:
     Prince Hubert de Polignac
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose

Prince Hubert de Polignac XO in Geschenkpackung (0,7 Liter - 40.0% Vol)

Kraftvoller Cognac mit tiefen Fruchttönen

Der Prince Hubert de Polignac XO ist ein kraftvoller Cognac, dem Weine aus den besten Anbaugebieten der Charente zu Grunde liegen. In der Nase strahlt er durch Hinweise auf getrockneten Früchten eine herrliche Eleganz und Ausgewogenheit aus. Im Mund werden die anfänglichen Fruchttöne anfangs zunehmend intensiver und tiefer. Später kommen süße Vanilletöne und ein Hauch von Zimt hinzu, was für eine ausgesprochene Reichhaltigkeit und Komplexität sorgt. Der Abgang ist lang anhaltend, warm und zeigt Noten von feinen Kräutern.

Geruch: getrocknete Früchte, elegant und ausgewogen
Geschmack: intensive und tiefe Fruchttöne, süße Vanilletöne, Hauch Zimt, reichhaltig und komplex
Abgang: lang anhaltend, warm, feine Kräuter

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,7 Liter
Alkoholgehalt:
40.00 % Vol.
Farbstoff:
mit Farbstoff
Herkunftsland:
Frankreich
Region:
Poitou-Charentes
GTIN/ EAN:
3250510109251
Weitere Suchbegriffe: Whiskey, Whisky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,23*
1 Flasche enthält 0,7 Liter (€ 48,90* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG