Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Larsen X.O. (0,7 Liter - 40.0% Vol)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Larsen X.O. (0,7 Liter - 40.0% Vol)
Larsen X.O. (0,7 Liter - 40.0% Vol)
Artikel-Nr.:
     438-X704-0010
Hersteller:
     Larsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose

Larsen X.O. (0,7 Liter - 40.0% Vol)

Bemerkenswert sanft und elegant

Der Larsen XO Cognac ist ein unverwechselbarer Premium-Blend aus alten Cognacs, der in erlesenen Limousin Eichenfässer ruhte. Bereits in der Nase verwöhnt er mit einer milden Würze, die durch fruchtige Noten erweitert wird und so für einen delikaten und reichhaltigen Eindruck sorgt. Der Geschmack ist herrlich rund und mild. Blumige Nuancen dominieren hier über zarte Gewürze und eine feine Süße. Dabei ist nicht zu aufdringlich, sonder hervorragend ausbalanciert und elegant. Der lange Abgang ist intensiv mit angenehmen Tanninen.

Geruch: milde Würze, fruchtig, delikat und reichhaltig
Geschmack: rund und mild, blumig, zarte Gewürze und feine Süße, hervorragend ausbalanciert und elegant
Abgang: lang anhaltend, intensiv, angenehme Tanninen

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,7 Liter
Alkoholgehalt:
40.00 % Vol.
Farbstoff:
mit Farbstoff
Herkunftsland:
Frankreich
Region:
Poitou-Charentes
GTIN/ EAN:
3272513030707
Weitere Suchbegriffe: Whiskey, Whisky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,39*
1 Flasche enthält 0,7 Liter (€ 51,98572* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG