Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Zacapa Solera Reserve 15 Literflasche (1 Liter - 40.0% Vol)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Zacapa Solera Reserve 15 Literflasche (1 Liter - 40.0% Vol)
Zacapa Solera Reserve 15 Literflasche (1 Liter - 40.0% Vol)
Artikel-Nr.:
     438-X629-0011
Hersteller:
     Zacapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose

Zacapa Solera Reserve 15 Literflasche (1 Liter - 40.0% Vol)

Ein angenehmer und interessanter Rum

Dieser Solera Reserva Ron Zacapa ist ein wunderbarer, bernsteinfarbener und recht aromatischer Rum. Ausgewogene Holznoten verwöhnen neben Düften von frischen Früchten die Nase. Im Mund zeigt er sich sehr harmonisch mit Anklängen von Gewürzen und tropischen Früchten. Im weichen und äußerst angenehmen Finish klingt er langsam ab.

Geruch: aromatisch, ausgewogene Holznote, frische Früchte
Geschmack: sehr harmonisch, Gewürze und tropische Früchte
Abgang: lang anhaltend, weich und angenehm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Liter
Alkoholgehalt:
40.00 % Vol.
Farbstoff:
mit Farbstoff
Herkunftsland:
Guatemala
Region:
Zacapa
GTIN/ EAN:
7401005004490
Weitere Suchbegriffe: Whiskey, Whisky, whisky 1 liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,19*
1 Flasche enthält 1 Liter (€ 40,19* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG