Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pyrat Pyrat XO Reserve (0,7 Liter - 40.0% Vol)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Pyrat Pyrat XO Reserve (0,7 Liter - 40.0% Vol)
Pyrat Pyrat XO Reserve (0,7 Liter - 40.0% Vol)
Artikel-Nr.:
     438-X619-0004
Hersteller:
     Pyrat
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose

Pyrat Pyrat XO Reserve (0,7 Liter - 40.0% Vol)

Einer der weltbesten Rumsorten

Der Pyrat XO Reserve wird auf der kleinen Insel Anguilla hergestellt und ist ein wunderschöner bernsteinfarbener Blend, aus feinsten, sehr lange gereiften Rums. Die unglaubliche Aromenvielfalt nach Vanille, Marzipan und Orangeat ist bereits im intensiven Duft zu erkennen, der sich gleich aromatisch im ganzen Raum ausbreitet. Im Geschmack folgen herb-süße Noten und wieder viel Orangeat, die mumdfüllend mit ihrer Komplexität und Harmonie begeistern.
Der fast likörartige Rum mit seinem langen Nachklang, eignet sich hervoragend als Degistiv und zum pur Genießen.
Unterstrichen wird die Perfektion der XO Reserve Rum Abfüllung durch jede einzeln, von mundgeblasene Flasche. 

Geruch: intensiv, Orange, Vanille und Marzipan
Geschmack: komplex und harmonisch, traumhafte Süße, vielseitige Fruchtnoten
Abgang: reich, sehr langer Nachklang

Ausgezeichnet beim Internationalen Spirituosen Wettbewerb 2007 in Deutschland mit der Silbermedaille

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,7 Liter
Alkoholgehalt:
40.00 % Vol.
Farbstoff:
mit Farbstoff
Herkunftsland:
Anguilla
Region:
-
GTIN/ EAN:
721733100088
Weitere Suchbegriffe: Whiskey, Whisky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,45*
1 Flasche enthält 0,7 Liter (€ 42,07143* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG