Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bushmills 1608 Triple Distilled (0,7 Liter - 40.0% Vol)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Bushmills 1608 Triple Distilled (0,7 Liter - 40.0% Vol)
Bushmills 1608 Triple Distilled (0,7 Liter - 40.0% Vol)
Artikel-Nr.:
     438-IW-B1040
Hersteller:
     Bushmills
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose

Bushmills 1608 Triple Distilled (0,7 Liter - 40.0% Vol)

Der Klassiker

Der Bushmills Original ist ein dreifach destillierter Blended Whiskey, der in hochwertigen Bourbon- und Sherryfässern reifte. Vom Stil her ist er sehr ausgeglichen, warm und recht komplex. Der Duft der die Nase umschwärmt ist außerordentlich malzig mit einem sanften Aroma von geröstetem Holz und frischen Früchten. Am Gaumen präsentiert er sich ebenfalls mit einer malzigen Süße, die mit würzigen Anklängen und einer herrlichen Kombination aus Vanille und Eiche verwoben ist. Der lang anhaltende Abgang ist etwas trocken, würzig und leicht malzig.

Geruch: malzig, sanft, geröstetes Holz und frische Früchte
Geschmack: malzige Süße, würzig, Vanille und Eiche
Abgang: lang anhaltend, trocken, würzig und leicht malzig

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,7 Liter
Alkoholgehalt:
40.00 % Vol.
Farbstoff:
mit Farbstoff
Herkunftsland:
Irland
Region:
County Antrim
GTIN/ EAN:
5010103917087
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,19*
1 Flasche enthält 0,7 Liter (€ 21,70* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG