Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Black Velvet 8 Jahre Literflasche (1 Liter - 40.0% Vol)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Black Velvet 8 Jahre Literflasche (1 Liter - 40.0% Vol)
Black Velvet 8 Jahre Literflasche (1 Liter - 40.0% Vol)
Artikel-Nr.:
     438-CW-B1004
Hersteller:
     Black Velvet
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose

Black Velvet 8 Jahre Literflasche (1 Liter - 40.0% Vol)

Angenehm süß

Dieser qualitativ sehr hochwertige Canadian Whisky hat nach einer 8-jährigen Reifung in erlesenen Eichenfässern sich einen ganz ansprechenden Charakter angeeignet. Die Nase ist malzig und frisch mit leicht süßen Vanilletöne in den Vordergrund rücken und sich mit Honig und einer leichten Rauchigkeit verbinden. Am Gaumen dominiert ein delikates Aroma von Roggen, Mais, Gewürzen mit angenehm süßer Vanille und Holz. Dabei ist er herrlich mild, weich und geschmeidig. Der Abgang klingt mit einer schmackhaften und vielfältigen Süße langsam ab.

Geruch: malzig und frisch, süßliche Vanilletöne, feiner Honig, leichte Rauchigkeit
Geschmack: herrlich mild, weich und geschmeidig, delikat, Roggen, Mais, süße Vanille und Holz
Abgang: schmackhafte und vielfältige Süße, lang anhaltend

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Liter
Alkoholgehalt:
40.00 % Vol.
Farbstoff:
mit Farbstoff
Herkunftsland:
Kanada
Region:
Alberta
GTIN/ EAN:
683899122529
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,31*
1 Flasche enthält 1 Liter (€ 17,31* pro Liter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG